Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-1673AU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8549923
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1673AU-RP-16G
EAN/GTIN:
     4713213517895
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
Mit seinem leistungsstarken AMD Ryzen Prozessor ist das TS-1673AU-RP in der Lage, die Leistung von virtuellen Maschinen mit bis zu 4 Kernen/8 Threads bei 2,2 GHz zu steigern. Das TS-1673AU-RP verfügt über zwei 2,5 GbE Ports und zwei PCIe Gen 3 Steckplätze, wodurch Sie eine schnelle Netzwerkkonnektivität erhalten und zusätzliche Funktionen und zusätzliches Anwendungspotenzial hinzufügen können. Zudem verfügt das TS-1673AU-RP über eine redundante Stromversorgung zur Gewährleistung einer maximalen Systemlaufzeit. Modernste Hardware, die in umfassenden Softwarelösungen integriert ist, macht das TS-1673AU-RP zu einer optimalen Wahl für die Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen und Aufgaben.
QNAP TS-1673AU-RP - NAS-Server - 16 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
37.2 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
12 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 16 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Trunking, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Apple AirPlay, Veranstaltungsbenachrichtigung, Druckbenachrichtigung, Chromecast-Unterstützung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN
Mitgeliefertes Zubehör
48 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 64 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
97.34 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
47.75 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.632,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.663,66*
€ 3.169,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,89*
€ 3.166,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.646,97*
€ 3.149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.638,56*
€ 3.139,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,06*
€ 3.132,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.