Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h1288X NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8549926
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H1288X-W1250-16G
EAN/GTIN:
     4713213518410
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Der leistungsstarke TVS-h1288X verfügt über einen leistungsstarken Intel Xeon W-Prozessor und ermöglicht die Installation von zwei QNAP QXP-T32P Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungskarten (separat erhältlich), um vier Thunderbolt 3-Ports zu erhalten. Damit ist er die perfekte Ergänzung für mit Thunderbolt ausgestattete Mac- und Windows-Benutzer für die High-Speed-Medienzusammenarbeit. Die integrierte 10GbE- und 2,5GbE-Konnektivität unterstützt Port Trunking und Failover, um auch anspruchsvolle Geschäftsanwendungen mit hohen Anforderungen an Bandbreite und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero unterstützt die TVS-h1288X Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu unbegrenzte Snapshots, Echtzeit-SnapSync und Lese-/Schreib-Cache-Technologien und verhilft Ihrem Unternehmen zu einer zuverlässigen Service-Level-Agreement-Leistung, von kreativen Workflows bis hin zu Dateiservern, Virtualisierungsservern und effizienten Dateisicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.
QNAP TVS-h1288X - NAS-Server - 12 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 60, 10-Hot-Spare, RAID TP - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.99 cm
Tiefe
31.98 cm
Höhe
23.46 cm
Gewicht
11.27 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Warnmeldung ALERT, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, VPN-Server, Apple AirPlay, Anti-Viren-Schutz, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Chromecast-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, Qsirch, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN), Komprimierung (Volumen und LUN), eingebaute Hardware-Transcodierung
Data Link Protocol
10GbE, 2.5GbE, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, Telnet
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Mitgeliefertes Zubehör
24 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x 10GBase-T-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
97.492 Watt
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
550 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 60, RAID 10-Hot-Spare, RAID TP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.95 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 22110/2280 ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon W-1250 3.3 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.669,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.826,91*
€ 3.364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,34*
€ 3.346,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.738,99*
€ 3.259,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.694,56*
€ 3.206,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,93*
€ 3.177,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST18000NE000
ab € 315,46*
Zubehör
Seagate
ST4000NE001
ab € 94,24*
Zubehör
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
ab € 258,39*
Zubehör
Samsung
MZ7L3960HCJR-00A07
ab € 149,42*
Zubehör
Samsung
MZ-7L348000
ab € 89,10*
Zubehör
Western Digital
WD201KFGX
ab € 387,50*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 123,37*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 254,47*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 88,47*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 459,35*
Zubehör
Western Digital
WD241KRYZ
ab € 554,49*
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 279,01*
Zubehör
Intel
X550T2G1P5
ab € 162,44*
Zubehör
QNAP
CAB-DAC15M-SFP28
ab € 61,73*
Zubehör
QNAP
QM2-2P410G1T
ab € 456,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.