Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P3221D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8551263
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3221D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der erste 81.28cm (32")-QHD-Monitor der P Serie mit einer Auflösung von 2560 x 1440 bietet mit seinem neuen, eleganten Design eine größere Bildschirmfläche als Full HD.
Dell P3221D - LED-Monitor - 80.098 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für XPS 13 9300, 13 9310, 15 9510
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80.098 cm (31.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Augenkomfort-Modus, Dell ComfortView, an 3 Seiten ohne Blende, 99 % sRGB Farbraum
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.34 cm x 23 cm x 46.88 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2727 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
93.24
Energie Effizienzklasse
Klasse E
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
25.1 W
Stromverbrauch (typisch)
50.2 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25.1 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 65 W) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 46.88 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 5.53 cm - Höhe: 41.8 cm - Gewicht: 6.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
15.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell XPS 13 9300, 13 9310, 15 9510
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
670 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
127
Verwendung (kg CO2e)
183
Herstellung (kg CO2e)
411
Logistik (kg CO2e)
72
EOL (kg CO2e)
4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
487
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.