Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5782-L768 Internes Solid State Drive 3.5" 7,68 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5782-L768 Internes Solid State Drive 3.5" 7,68 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8551362
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5782-L768
EAN/GTIN:
     4063872260138
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.6
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), RX2540 M6 (3.5"), RX2560 M2 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5"), TX2560 M2 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.242,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,17*
€ 2.857,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.383,41*
€ 2.836,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,30*
€ 2.759,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,31*
€ 2.712,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,47*
€ 2.668,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.231,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.242,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.938,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.878,81*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.858,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.540,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.262,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.253,32*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.016,52*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.311,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.482,99*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.339,08*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.019,45*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.955,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.252,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.