Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch HDD STKB1000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8551612
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKB1000400
EAN/GTIN:
     4062319435047
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die One Touch HDD kombiniert ein elegantes Design mit schneller USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)-Übertragung. Das Ergebnis? Eine personalisierte, mobile Lösung, mit der Sie eine umfangreiche Sammlung von gespeicherten Fotos und Videos nahtlos durchsuchen, bearbeiten, organisieren und direkt streamen können.
Seagate One Touch HDD STKB1000400 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz - mit 2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78 mm
Tiefe
11.7 mm
Höhe
114.8 mm
Gewicht
148 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - extern - 45.72 cm
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
233 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Mylio Create Plan (1-Jahres-Abonnement), Adobe Creative Cloud Photography Plan (4-Monats-Abonnement)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.