Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch HDD STKC5000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8551621
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKC5000400
EAN/GTIN:
     3660619409747
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die One Touch HDD kombiniert ein elegantes Design mit schneller USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)-Übertragung. Das Ergebnis? Eine personalisierte, mobile Lösung, mit der Sie eine umfangreiche Sammlung von gespeicherten Fotos und Videos nahtlos durchsuchen, bearbeiten, organisieren und direkt streamen können.
Seagate One Touch HDD STKC5000400 - Festplatte - 5 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz - mit 2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
20.9 mm
Höhe
115.3 mm
Gewicht
268 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
5 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
2 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - extern - 45.72 cm
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
4.5 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
356 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Mylio Create Plan (1-Jahres-Abonnement), Adobe Creative Cloud Photography Plan (4-Monats-Abonnement)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.