Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2721Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8552726
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2721Q
EAN/GTIN:
     5397184409466
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bestaunen Sie Ihren Arbeitsbereich. Sehen Sie mehr auf dem 4K-Display mit über 8 Millionen Pixeln. Es ist modern, schlank und bietet bis zu 65 W Leistung zum Laden mehrerer Geräte.
Dell P2721Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.96" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz - TAA-konform - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für XPS 15 9510
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.466 cm (26.96")
Besonderheiten
ComfyView, flimmerfreie Technologie, schmale Blende, 99 % sRGB Farbraum
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 18.5 cm x 38.52 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
24 - 86 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 135 kHz
Ppi
163
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
35.6 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (bis zu 65 W) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 38.52 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell XPS 15 9510
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
581 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
104
Verwendung (kg CO2e)
180
Herstellung (kg CO2e)
348
Logistik (kg CO2e)
50
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,39*
€ 834,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,98*
€ 823,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,45*
€ 809,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,39*
€ 791,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,08*
€ 749,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.