| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8552760 Herst.-Nr.: AB292879 EAN/GTIN: 5397184500927 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 128 GB für die Speicherung großer Datenmengen. Dell - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 128 GB | | Merkmale | Class 20 | | Schnittstelle | SATA | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |