Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8552762
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB292883
EAN/GTIN:
     5397184495407
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 512 GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED) - für Latitude 54XX, 55XX, 73XX, 74XX; OptiPlex 3080, 50XX, 5490, 70XX, 7490; Precision 75XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 40
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5310, 5410, 5411, 5421, 5510, 5511, 5520, 5521, 7300, 7310, 7400, 7410 ¦ Dell OptiPlex 3080, 5070, 5080, 5270 All In One, 5490 All-In-One, 7070, 7080, 7090, 7490 All In One ¦ Dell Precision 3541, 3550, 3551, 5540, 5550, 7540, 7560, 7740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 726,47*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 649,67*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 685,47*
Zubehör
Dell
FPPGD
ab € 1.825,59*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.234,85*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.463,72*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.518,37*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.393,77*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.332,43*
Zubehör
Dell
W7W31
ab € 598,66*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 569,40*
Zubehör
Dell
F04R9
ab € 1.111,11*
Zubehör
Dell
9CRCT
ab € 1.758,21*
Zubehör
Dell
88K66
ab € 2.308,48*
Zubehör
Dell
MWMGP
ab € 2.109,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.