Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming U28G2AE/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8553600
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U28G2AE/BK/EUR
EAN/GTIN:
     4038986188661
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Mit diesem Ultra HD 28"-Display werden die verschiedenen Blockbuster zum wahren Genuss. Dank des IPS-Panels, einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms erhalten Sie Bilder von superrealistischer Qualität. Zudem garantiert die AMD FreeSync-Funktion maximale Synchronität zwischen Ihrem Monitor und der GPU.
AOC Gaming U28G2AE/BK - LED-Monitor - Gaming - 71 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.13 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
71 cm (28")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, FreeSync Technology, grenzenlos
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.64 cm x 4.93 cm x 36.85 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
157
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
119% sRGB, 89% Adobe RGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
31.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
45 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31.8 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
59.3 cm
Transportgewicht
8.62 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.