Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 27B2DA LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8554577
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27B2DA/US
EAN/GTIN:
     4038986188302
Suchbegriffe:
AOC Monitore
DVI VGA Kabel
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
AOCs Monitor 27B2DA ist mit einem 27" großen Full HD IPS-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen VGA-, DVI- und HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2DA ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.
AOC 27B2DA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Rahmenlos, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
101% sRGB, 74% Adobe RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV GS, FCC, REACH, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
17.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.7 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DVI ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.4 cm
Transporttiefe
13.1 cm
Transporthöhe
49.2 cm
Transportgewicht
5.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21.5
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.