Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-730N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8554747
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B259401
EAN/GTIN:
     8715946678283
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Vernetzen Sie Ihr Unternehmen mit diesem kostengünstigen und hocheffizienten Standalone-Netzwerkscanner. Der WorkForce DS-730N ist die perfekte Wahl für die Verwaltung von Dokumenten im Unternehmen. Er bietet die Möglichkeit, Scans an verschiedenen Orten zu speichern. Auf Knopfdruck können Sie Dokumente erfassen, konvertieren und in Ihrem gesamten Unternehmen verbreiten.
Epson WorkForce DS-730N - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, Gigabit LAN
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server, Scannen an FTP, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.9 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
14 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Event Manager, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture Pro Server, EPSON Scan 2, Epson Device Admin
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
4500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Barcode Detection, Text Enhancement, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, 1,44"-LCD-Bildschirm, automatische Bilddrehung, Advanced Colour Dropout, Kantenglättung
Scan Dateiformate
JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, XLSX, PPTX, DOCX
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B ¦ Gigabit LAN
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,44*
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,38*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB226
ab € 192,49*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB226
ab € 96,73*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB226
ab € 263,84*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB226
ab € 132,71*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB226
ab € 337,68*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB226
ab € 168,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.