Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EF-11 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8554924
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA23040
EAN/GTIN:
     8715946689005
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Eleganter Mini-Laserprojektor Der EF-11 misst an der längsten Kante nur 18 cm und wiegt gerade einmal 1,2 kg. Die Projektion ist auf nahezu jede Oberfläche möglich, mit oder ohne Leinwand. Mit seinen abgerundeten Ecken und den flachen Tasten überzeugt der Projektor zudem mit einem eleganten Design. Je größer das Bild, desto besser Die 150 Zoll-Projektion (3,81 m) bringt echtes Kinoerlebnis überall dorthin, wo Sie möchten. Dank der gleichermaßen hohen Weiß- und Farbhelligkeit von Epson sind die Bilder klar, gestochen scharf und lebendig. Einfache Einrichtung Wir bei Epson meinen, dass ein Heimprojektor in der Bedienung nicht komplizierter sein sollte als ein Fernsehgerät. Deshalb lässt sich unser Projektor schnell und einfach einrichten und das Bild mithilfe der Trapezkorrektur im Handumdrehen positionieren. Außerdem können Sie all Ihre Unterhaltungsangebote kinderleicht nutzen, denn das Gerät hat einen HDMI-Eingang für den Anschluss von DVD-Playern, Spielkonsolen und vielem mehr. Langlebige Lösung Die langlebige Laserlichtquelle zeichnet sich durch einen niedrigeren Stromverbrauch aus und bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreie Unterhaltung . Scharfe Bilder in hoher Qualität Dieser leistungsfähige und dennoch preiswerte Mini-Laserprojektor begeistert mit außergewöhnlich brillanten und farbenfrohen Bildern mit scharfen Details. Mit seinem Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 sorgt das Gerät zudem für klar definierte Schatten und satte Schwarztöne. Die 3LCD-Technologie von Epson ist der Grund, warum diese Projektoren bis zu dreimal hellere Farben liefern als vergleichbare 1-Chip-DLP-Projektoren .
Epson EF-11 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 1000 lm (weiß) - 1000 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Miracast - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
102 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
22 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Miracast
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
24.2 cm
Transporthöhe
21.5 cm
Transportgewicht
2.8 kg
Maße und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
1.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-34 / +34
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 381 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, sofortiges Ein-/Ausschalten, Cinema Mode, Lebhaft-Modus, Natural Mode
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.00 - 1.00:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - hohe Leistung
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
500 lm
Helligkeit (Farbe)
1000 lm
Helligkeit (weiß)
1000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,50*
€ 753,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,07*
€ 704,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,54*
€ 687,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.