Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinberg The Guitar Recording Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8554985
Hersteller:
     Steinberg
Herst.-Nr.:
     48116
EAN/GTIN:
     4018271481165
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
steinberg soundkarte
Das Guitar Recording Kit enthält alles, was du benötigst, um sofort mit deinen Gitarrenrecordings zu beginnen und deine Aufnahmen professionell weiterzubearbeiten - direkt auf deinem Computer oder iPad. Du bekommst die gesamte Hardware und Software, die du brauchst, um deine Gitarre auf Mac, PC oder iPad aufzunehmen und professionell klingende Songs zu produzieren. Nimm Gitarre, Gesang, Bass oder jedes andere Instrument auf deinem Computer auf und produziere Tracks auf Profi-Niveau, um das Beste aus deinen Aufnahmen herauszuholen.
Steinberg The Guitar Recording Kit - Audio-Schnittstelle - 32-Bit - 192 kHz - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
15.9 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Audio-Schnittstelle
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
SuperSpeed-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Hochwertiges Gitarrenkabel (Neutrik)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple iOS 10, Apple iOS 11, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple iOS 12
Details der Systemanforderungen
Dual Core Prozessor - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 1200 MB
Software
Cubase Artist, Cubasis LE, Line 6 Helix Native
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audioausgang
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
192 kHz (Max)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Anz. Eingangskanäle
2
Anz. Ausgangskanäle
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x MIDI-Eingang ¦ 1 x MIDI-Ausgang ¦ 2 x Mikrofon-/HI-Z-Instrumenten-Eingang - XLR ¦ 2 x Audio-Line-Out ¦ 1 x Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm ¦ 1 x USB 3.0 - 24-poliger USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.