Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC620-CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8555390
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60751
EAN/GTIN:
     4250078170884
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Sammelbehälter
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Die Schutzbox von ICY BOX ist aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien gefertigt. Sie hat eine stabile und belastbare Hülle und maßgeschneiderte und geformte Schaumstoffeinsätze im Innern, welche ausgewählte Speicherkarten aufnehmen und sie vor Stößen, Staub und Spritzwasser schützen. Mittels des Silikon-Dichtringes kann die Schutzbox Staub und Feuchtigkeit wirksam fernhalten. Darüber hinaus ermöglicht der ergonomische Verriegelungsclip ein einfaches Öffnen und Schließen. Ein zuverlässiges Utensil für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer empfindlichen Speicherkarten.
ICY BOX IB-AC620-CR - Memory-Etui - Kapazität: 4 CompactFlash-Karten, 8 SD-Karten, 16 microSD Karten - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
114 g
Farbe
Grau, Schwarz
Produkttyp
Memory-Etui
Kapazität
4 CompactFlash-Karten, 8 SD-Karten, 16 microSD Karten
Produktmaterial
Silikon, Polycarbonat, EVA-geschäumt
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wetterfest, stoßfest, staubabweisend, Verschluss-Clip, Karabinerhaken
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
3.5 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
186 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.