Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone SOB03 Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8556590
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SOB03
EAN/GTIN:
     4710679810720
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
SilverStone SOB03 ist ein schmales optisches Blu-ray-Laufwerk, mit dem Sie BD / DVD / CD lesen und beschreiben können. Die integrierte SATA-Schnittstelle des SOB03 ermöglicht Datenübertragung mit maximaler Kompatibilität und Stabilität. SOB03 beinhaltet Blenden in 2 verschiedenen Dicken (9,5 und 12,7 mm), wodurch Nutzer zahlreiche Optionen für verschiedene PCs und Computing-Integrationen haben.
SilverStone SOB03 - Laufwerk - BD-RE - 6x/2x/6x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
140 g
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SATA-Signal-/Stromkabel - intern
MTBF
60,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
12,7 mm Blende
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Zugriffszeit
180 ms (CD), 190 ms (DVD), 300 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 2x (BD-R QL) / 2x (BD-R TL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Einschubschlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.