Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black SN850 NVMe SSD WDS500G1X0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8558147
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G1X0E
EAN/GTIN:
     0718037875880
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Zukunft des Gamings ist hier mit der WD_BLACK SN850 NVMe SSD. Dank PCIe Gen4-Technologie für bis zu 7.000 MB/s Lesegeschwindigkeit und schnellere Schreibgeschwindigkeit gehören lange Ladezeiten der Vergangenheit an. Verbringen Sie mehr Zeit mit Spielen und weniger Zeit mit Löschen: Speichern Sie Ihre neuesten und Lieblingsspiele mit großer Kapazität.
WD Black SN850 NVMe SSD WDS500G1X0E - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
300 TB
Maximal 4 KB Random Read
810000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SSD Dashboard
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.