Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S2085f Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8560027
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8001703
EAN/GTIN:
     0041778001707
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der Kodak S2085f Scanner verfügt über einen integriertes A4-Flachbett für die Handhabung von Ausnahmedokumenten. Er eignet sich ideal für alle dokumentenintensiven Arbeitsabläufe, bei denen unternehmenskritische Daten auf Papier digitalisiert werden müssen, und zwar am Anfang des Prozesses. Er verfügt über eine integrierte Bildverarbeitung, mit der die Genauigkeit der Texterkennung (OCR) verbessert und gleichzeitig die Dateigrößen reduziert werden können, sodass Sie die beste Bildqualität erfassen können, ohne Ihre PCs zu belasten. Die kostenlos mitgelieferte Software ist benutzerfreundlich und ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten auf Knopfdruck dorthin zu senden, wo sie benötigt werden. Ein kompaktes und dennoch robustes Design bietet eine zuverlässige Papierhandhabung und die Möglichkeit der geraden Papierführung. So können Schäden an Dokumenten minimiert werden, was die Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie Effizienz Ihrer Prozesse verbessert und Ihnen einen Scanner zur Verfügung stellt, der für bessere Resultate sorgt.
Kodak S2085f - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 4060 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 85 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 85 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (300 Blätter) - bis zu 20000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 4060 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 4060 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
300 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Reisepass
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, GS, ICES-003, NOM, CCC, FCC, S Mark, cTUVus, KC, EAC, RCM, BIS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
13 Watt
Energierverbrauch Sleep
4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
50 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
KODAK Smart Touch, KODAK Capture Pro Software Limited Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Ubuntu Linux 16.04 (32/64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit)
Details der Systemanforderungen
Core i3 - 3.5 GHz - RAM 3.43 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
20000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
85 Seiten/Min. - A4 - 300 dpi ¦ 170 Bilder/Min. - Duplex - A4 - 300 dpi ¦ 85 Seiten/Min. - A4 - 200 dpi ¦ 170 Bilder/Min. - Duplex - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Barcodes
QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, PDF417, EAN-8, EAN-13
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
85 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
85 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Multi Color Dropout, Automatic Image Orientation, Blank Page Removal, Barcode Detection, automatische Farberkennung, Auto Crop, automatischer Farbabgleich, automatischer Weißabgleich, iThresholding, Dual-Stream-Scannen, Smooth Background, adaptives Schwellwertverfahren, Verbinden von Bildern, Ultrasonic Multi Feed Detection, automatische Helligkeit, Deskew, Continuous Scanning, Border Removal, Intelligent Document Protection, 3,5"-Touchscreen-LCD-Display, Kantenglättung, Löcherfüllung, aggressive Randentfernung, Automatische Einstellung von Kontrast, kontrolliertes Stapeln, digitale Stempelung, verbesserte Farbanpassung, verbessertes Farbmanagement, verbesserte Staubehebung, Halbton-Entfernung, Bildtrennung, Interactive Operator Control Panel (OCP), Entfernen von Bildrauschen, Mehrheitsregel-Rauschbeseitigung, automatische Ausrichtung für mehrere Sprachen, orthogonale Rotation, Streifenentfernung, Snap to Size, integriertes Flachbett
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, RTF, DOC, XLS
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.72 cm
Tiefe
37.084 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
16.8 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1x1 ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.921,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,22*
€ 2.308,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,87*
€ 2.307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,72*
€ 2.297,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,24*
€ 2.291,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,07*
€ 2.286,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8001893
ab € 10,59*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 46,30*
Zubehör
Kodak
1060094
ab € 1.352,67*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 20,19*
Zubehör
Kodak
1324391
ab € 379,17*
Zubehör
Kodak
1428101
ab € 170,28*
Zubehör
Kodak
1703594
ab € 160,58*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 176,84*
Zubehör
Kodak
8001703-1W-ADV
ab € 795,40*
Zubehör
Kodak
8001703-3W-ADV
ab € 2.395,76*
Zubehör
Kodak
8183386
ab € 360,59*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,65*
Zubehör
Kodak
8009458
ab € 293,26*
Zubehör
Kodak
8001711
ab € 2.551,27*
Zubehör
Kodak
8001745
ab € 2.915,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.