Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H2490FU NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8560128
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H2490FU-7302P-128G
EAN/GTIN:
     4713213518380
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das NVMe All-Flash TS-h2490FU ist für extreme Leistung bei hoher Kosteneffizienz konzipiert. Mit 24 U.2 NVMe Gen 3 x4 SSD Einschüben bietet das TS-h2490FU bis zu 472K/205K IOPS beim zufälligen Lesen und Schreiben mit ultraniedriger Latenz. Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem unterstützt Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD Speicherverbrauch, wodurch die Lebensdauer von SSDs bei einem höheren Preis-Leistungsverhältnis für All-Flash Speicher-Arrays deutlich verlängert wird. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit SnapSync und Speichererweiterungsmöglichkeiten im Petabyte eignet sich das TS-h2490FU ideal für E/A intensive und latenzempfindliche Anwendungen und eliminiert Produktivitätsengpässe in modernen Rechenzentren, bei der Virtualisierung und bei unternehmenskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
QNAP TS-H2490FU - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 128 GB - 25 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.097 cm
Tiefe
51.023 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
15.2 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
25 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Web Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, statisches Routing, VPN-Server, Unterstützung von 720p-Auflösung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Googel Drive Unterstützung, Unterstützung von 1080p-Auflösung, Ausfallsicherung, eingebaute Hardware-Transcodierung, VPN-Klient, Druckbenachrichtigung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, kompatibel mit OpenStack, Chromecast-Unterstützung, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), Rsync-kompatibel, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN), Komprimierung (Volumen und LUN), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 25GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, 4 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten, Einschalten nach Stromversorgungsausfall, S.M.A.R.T. Unterstützung, Reset-Taste, Dual-Boot, LDAP-Support
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, ISO 7779, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, SSL
Mitgeliefertes Zubehör
96 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53.5 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
21.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 25Gb - SFP28
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express 4.0 x16 ¦ 2 x PCI Express 4.0 x8 ¦ 2 x PCI Express 4.0 x4 ¦ 16 (gesamt)/ 8 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
128 GB (installiert) / 4 TB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD EPYC 7302P 3 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.660,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.713,74*
€ 11.559,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.705,17*
€ 11.549,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.673,15*
€ 11.511,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.660,21*
€ 11.495,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.