Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda Q5 ZP2000CV3A001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8562441
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP2000CV3A001
EAN/GTIN:
     8719706027731
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Führen Sie ein Upgrade Ihres PCs mit der Seagate Barracuda Q5 NVMe-SSD durch und profitieren Sie von Geschwindigkeiten, die bis zu 50-mal höher sind als bei herkömmlichen Festplatten. Die Barracuda Q5 mit moderner 3D-QLC-NAND-Technologie und flacher M.2 2280-Bauform steht für optimale Kompatibilität und einfache Plug-and-Play-Installation.
Seagate Barracuda Q5 ZP2000CV3A001 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Halogen Free, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.3 Watt (aktiv) ¦ 25 mW (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
2400 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
531 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.