Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8563285
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5789-L1
EAN/GTIN:
     4063872260251
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
fujitsu bandlaufwerk
bandlaufwerk
Fujitsu - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - Plug-in-Modul - 5.25" (13.3 cm) - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M5, RX2540 M6, TX1330 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" (13.3 cm)
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M5, RX2540 M6, TX1330 M4, TX2550 M5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.576,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,63*
€ 2.022,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,88*
€ 2.018,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,75*
€ 1.960,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,60*
€ 1.922,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,59*
€ 1.876,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.