Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8565637
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z274AA
EAN/GTIN:
     0194850608087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Gerät, das auf extreme Einsatzbedingungen oder lokales Booten ausgelegt ist, bietet dank Solid-State-Technik höhere Zuverlässigkeit, geringeren Stromverbrauch und schnelleren Lesezugriff als herkömmliche rotierende Datenträger.
HP Enterprise - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA - 7200 rpm - für Workstation Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), Z4 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), Z4 G5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.