Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P22 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8565766
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1A7E4AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP P22 G4 FHD-Monitor bringt Ihre Inhalte perfekt zur Geltung. Stylisches, elegantes Design, grundlegende Präsentationsfunktionen, komfortable Sicht, fortschrittliche Konnektivität: Das alles gibt es hier zu einem bemerkenswert günstigen Preis.
HP P22 G4 - P-Series - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.14 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Color Calibrated, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + A-FRC Color Depth
Farbtemperatur
6500K
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
19.3 kWh
Kontrast
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.24795 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 86 kHz
Ppi
102
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, HDCP Compliant, ohne Arsen, quecksilberfrei
Lokalisierung
Englisch / Europa
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Assistant
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 49.73 cm - Tiefe: 21.16 cm - Höhe: 45.49 cm - Gewicht: 4.14 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 49.73 cm - Tiefe: 4.59 cm - Höhe: 30.11 cm - Gewicht: 2.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56.7 cm
Transporttiefe
18.9 cm
Transporthöhe
38.5 cm
Transportgewicht
5.65 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.