Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur M²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8568210
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAM2-256-500
EAN/GTIN:
     5060220253377
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die diskAshur M² PIN authentifizierte, hardwareverschlüsselte SSD hat ein ultraportables, robustes und schlankes Design, das die fortschrittlichsten Sicherheitsattribute enthält, für die iStorage bekannt ist. Der diskAshur M² verschlüsselt Daten mit FIPS PUB 197-validierter AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und enthält einen sicheren Mikroprozessor Common Criteria EAL5+ (Certified Hardware), der integrierte physische Schutzmechanismen zur Abwehr externer Manipulationen, zur Umgehung physischer Angriffe und mehr verwendet. Der diskAshur M² ist leicht, staub- und wasserdicht (IP68-zertifiziert), stoßfest (übersteht einen Sturz von 4 m auf eine Betonoberfläche) und quetschfest (hält dem Gewicht eines 2,7-Tonnen-Fahrzeugs stand), was ihn extrem robust und ultraportabel macht.
iStorage diskAshur M² - SSD - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-bit AES-XTS, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
65 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
500 GB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, robustes Design in Taschengröße, staubsicher, automatische Sperre, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, LED-Status-Anzeige, deformationsbeständig, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig, PIN Authentifizierung (7 - 15 Ziffern), unabhängige Benutzer- und Admin-PINs, Lesegriff (schreibgeschützt) - Dual-Modus, Fallschutz auf Beton aus bis zu 4 m Höhe, bootfähig, Registrierung für Nutzer-PIN, Selbstzerstörung, Nutzer-PIN für einmalige Wiederherstellung, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Verschiedenes
Gehäusematerial
Harteloxiertes Aluminium, Unterteil aus Zinklegierung, Gummidichtung
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf Micro-USB Typ B - extern ¦ 1 x Kabel USB-A auf Micro-USB Typ B - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, harteloxierte, stranggepresste Aluminiumhülse
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL5+, IP68-zertifiziert, GDPR
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
370 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - Micro-USB Type B
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, Citrix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,38*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,32*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,76*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,60*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,47*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.