Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur M²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8568217
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAM2-256-1000
EAN/GTIN:
     5060220253384
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die diskAshur M² PIN authentifizierte, hardwareverschlüsselte SSD hat ein ultraportables, robustes und schlankes Design, das die fortschrittlichsten Sicherheitsattribute enthält, für die iStorage bekannt ist. Der diskAshur M² verschlüsselt Daten mit FIPS PUB 197-validierter AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und enthält einen sicheren Mikroprozessor Common Criteria EAL5+ (Certified Hardware), der integrierte physische Schutzmechanismen zur Abwehr externer Manipulationen, zur Umgehung physischer Angriffe und mehr verwendet. Der diskAshur M² ist leicht, staub- und wasserdicht (IP68-zertifiziert), stoßfest (übersteht einen Sturz von 4 m auf eine Betonoberfläche) und quetschfest (hält dem Gewicht eines 2,7-Tonnen-Fahrzeugs stand), was ihn extrem robust und ultraportabel macht.
iStorage diskAshur M² - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
106 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
65 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher, robust, Wear Resistant Keypad, PIN-Code-Authentifizierung, deformationsbeständig, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 Level 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Schutzabdeckung
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, IP68, Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
370 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 211,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.