Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips V-line 271V8LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8568273
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     271V8LA/00
EAN/GTIN:
     8712581772086
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips V-line 271V8LA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Textured Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.96 kg
Farbe
Textured Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Bleifrei, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.3 cm x 23.1 cm x 45.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/400145
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI (HDCP) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 23.1 cm - Höhe: 45.6 cm - Gewicht: 3.96 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 3.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73 cm
Transporttiefe
12.3 cm
Transporthöhe
44.6 cm
Transportgewicht
5.55 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.