Der AV332 ist ein Duplex Einzugsscanner mit 64 Bildern pro Minute, der schnell, zuverlässig und kostengünstig zum Sichern von Dokumenten ist. Beim Scannen von Dokumenten werden die unterschiedlichsten Formate und Papierstärke abgedeckt. Der von Avision entwickelte Bildverarbeitungsprozessor kann das gescannte Bild vielfach optimieren und ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren.
Avision AV332U - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - Legal - 600 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 32 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 356 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, ID-Karte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 2 Watt |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 33 Watt |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Avision Button Manager 2, Avision AvScan X, Nuance PaperPort 14 SE |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |
| Details der Systemanforderungen | Core i3 - 2.1 GHz - RAM 2 GB |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 55 dB |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 85% |
Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| Kapazität | 3000 Scanvorgänge/Tag |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 32 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 64 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Graustufentiefe | 16-Bit (64K Graustufen) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Graustufentiefe (extern) | 8-Bit (256 Farben) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 32 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 32 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | Ultraschall-Papierstauerkennung |
| Scansensor-Typ | Contact Image Sensor (CIS) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 28.2 cm |
| Tiefe | 15.2 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Gewicht | 2.48 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 2.0 |