Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elatec TWN4 LEGIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8569467
Hersteller:
     Elatec
Herst.-Nr.:
     T4FK-BBFRLM7-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Der TWN4 USB Front Reader integriert RFID- (125 kHz, 134.2 kHz und 13.56 MHz), NFC- und Bluetooth-Low-Energy-Lesefähigkeiten in einem kompakten und leistungsstarken Leser und kann mühelos an eine externe USB-Buchse angeschlossen werden. Er verfügt über einen drehbaren USB-Anschluss, der eine 360°-Montage ermöglicht sowie über eine USB-Schnittstelle auf der Vorderseite, die je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden kann. Durch die minimale Größe und umfangreiche Lese- und Schreibfähigkeiten eignet sich dieser Kartenleser perfekt für alle Applikationen: z. B. Sicheres Drucken, Medizingeräte oder Single Sign-On.
Elatec TWN4 LEGIC - NFC- / RFI-Lesegerät - USB 2.0, Bluetooth 4.1 LE - 125 KHz / 134.2 KHz / 13.56 MHz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
22 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB 2.0, Bluetooth 4.1 LE
Flash-Speicher
18 KB
Frequenz
125 KHz / 134.2 KHz / 13.56 MHz
Verschiedenes
MTBF
500,000 Stunde(n)
Gerätefunktionen
Mit HID-Karten kompatibel, Stromversorgung über USB, integrierte Antenne, aktualisierbare Firmware, SAM-Steckplatz (Security Access Module), kompatibel mit MiFare-Karten, kompatibel mit DESFire-Karten, 128-bit AES-Verschlüsselung, 90° drehbarer USB-Anschluss
Kennzeichnung
IEC 60950-1, REACH, EAC, CCID, IEC 62368-1, MasterCard payPass, RED, RoHS3, PC/SC 2.01, ECMA-340
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
260 mA (typisch)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO 18092
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.