Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL FHZ131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8569823
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-FHZ131/B
EAN/GTIN:
     5013493419575
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Diese hellen 3LCD-Laserprojektoren vereinen spektakuläre Bildqualität mit einfacher Einrichtung und minimalem Wartungsaufwand und sind ideal für die Installation in größeren Räumen.
Sony VPL-FHZ131 - 3-LCD-Projektor - 13600 lm - 13000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Gigabit Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien, Fernbedienung, Steckerhalter
Kennzeichnung
JIS C 6802 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1076 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, DVI, RGB
Maße und Gewicht
Breite
54.4 cm
Tiefe
56.4 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
31 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Zoomfaktor
1.5x
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
51% / 51%
Horizontale Objektivverschiebung
99% / 99%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 1524 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
92 Hz x 92 kHz
Besonderheiten
Bild für Bild, 360-Grad-Projektion, Power Save Mode, Contrast Enhancer
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
13600 lm
Anzeigeformat
6.910.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Digitaler Zoomfaktor
4x
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
8600 lm
Helligkeit (Farbe)
13000 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D-Eingang - DVI-D ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ USB (Verwaltung) ¦ Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.107,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.285,06*
€ 13.429,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.255,33*
€ 13.393,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.146,73*
€ 13.264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.107,24*
€ 13.217,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.