Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One WDBA5G0040BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8574481
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA5G0040BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037887241
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox ist das ideale Zubehör, mit dem Sie Ihre Xbox noch flexibler nutzen können. Die WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox mit großer Speicherkapazität ist eine hochwertige externe Festplatte, die speziell für Gamer entwickelt wurde, die die Möglichkeiten ihrer Xbox erweitern und ihre gesamte Spielesammlung jederzeit verfügbar haben möchten.
WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox One WDBA5G0040BBK - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz mit weißer Verzierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
20.8 mm
Gewicht
231 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz mit weißer Verzierung
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-Kabel USB 3.2 Typ-A auf Micro-USB Typ-B
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
130 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Xbox Game Pass Ultimate (1 Monat)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.