Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG Primer Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8575348
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     75260144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die XPG PRIMER eignet sich sowohl für Veteranen, die schlichte, aber dennoch leistungsfähige Mäuse bevorzugen, als auch für Neulinge, die Ihr spielerisches Können verbessern möchten. Ausgestattet mit Omron-Schaltern mit einer Wertung von 20 Millionen Klicks, einem optischen Sensor mit bis zu 12.000 DPI und einer Vielzahl gestalterischer Details für Komfort, Genauigkeit, Beständigkeit und Flair steht Ihnen die XPG PRIMER bei jedem Spiel zur Seite!
XPG Primer - Maus - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.56 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
3.79 cm
Gewicht
98 g
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, KC, EAC, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Rutschfeste Seitenteile, RGB farbige LED, Avago PMW3360 Sensor, taktiles Mausrad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
12000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, 250/500/1000 Berichte pro Sekunde, 20 Millionen Klicks, 400/800/1600/3200/6400/12000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.