Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD370C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8575687
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS500GESD370C
EAN/GTIN:
     0760557849193
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD370C von Transcend ist ein handliches Solid-State-Laufwerk mit einem eleganten, marineblauen Silikonkautschukgehäuse, das langlebig, robust und stoßfest ist. Dank USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle und USB Typ-C-Anschluss lassen sich Daten mit bis zu 1.050 MB/s in Sekundenschnelle übertragen.
Transcend ESD370C - SSD - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53.6 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
87 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
500 GB
Merkmale
Kompatibel mit USB On-The-Go, 3D NAND Technology
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Marineblau
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, EAC, RCM, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.