Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-832PX-4G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8576526
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-832PX-4G
EAN/GTIN:
     4713213518182
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das Quad-Core 1,7 GHz TS-832PX verfügt über acht 3,5-Zoll SATA 6 GB/s Laufwerksschächte, die ein enormes Speicherpotenzial für eine Vielzahl von Anwendungen und den täglichen Gebrauch bieten. Mit zwei 10 GbE SFP+ und zwei 2,5 GbE LAN Ports unterstützt das TS-832PX Netzwerke der nächsten Generation, um bandbreitenintensive Anwendungen zu ermöglichen, und einen besseren Dateizugriff und Austausch zu ermöglichen. Verschiedene PCIe Karten werden ebenfalls unterstützt, darunter QM2 Karten mit M.2 SATA/NVMe SSD Caching, und Qtier Auto-Tiering Speicher zur Steigerung der NAS Leistung.
QNAP TS-832PX-4G - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.93 cm
Tiefe
28.08 cm
Höhe
18.82 cm
Gewicht
6.38 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Network Access Protection (NAP), Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, statisches Routing, Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Googel Drive Unterstützung, Terminplaner, Ausfallsicherung, VPN-Klient, Druckbenachrichtigung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast-Unterstützung, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), Rsync-kompatibel, Snapshot (Ordner und LUN), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, RTSP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Online RAID Level Migration (RLM), geplantes Ein-/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
50.858 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
27.949 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris 10 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.61 kg
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
16
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x2 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,71*
€ 964,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,20*
€ 953,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,72*
€ 932,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,46*
€ 890,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.