Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qsan XCubeNAS XN5000R Series XN5004R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8578262
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     90-N5004R00-EU
EAN/GTIN:
     4710474325023
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Der QSAN XN5004R ist ein leistungsfähiges NAS-System, das für Unternehmens- und SMB-Benutzer konzipiert ist. Die System-Hardware beinhaltet Intel Celeron CPU und bis zu 64 GB von DDR4 RAM. Die zusätzlichen PCIe-Steckplätze verbessern auch die Leistung und sind mit Erweiterungsgehäusen vergrößerbar. In Kombination mit der moderner Hardware-Technologie ist der XN5004R fähig, verschiedene Anforderungen effizient zu erfüllen.
Qsan XCubeNAS XN5000R Series XN5004R - NAS-Server - 6 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 60 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.8 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
)
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Firmware aktualisierbar, Web Server, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung, IPv4-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung, Network Access Control (NAC), NTP-Zeitsynchronisation, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, Inline Data Deduplication, Anti-Viren-Schutz, Systemprotokoll, Real-time Remote Replication (RTRR), Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, AES-Verschlüsselung, Microsoft OneDrive support, Thunderbolt 3-kompatibel, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Amazon S3 Support, FXP-Unterstützung, XMirror, Rsync-kompatibel
Data Link Protocol
1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, iSCSI, FTP, Bonjour, SFTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, KCC Class A, VCCI Class A, RCM Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
250 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Speicherbetriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 60
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) LFF ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) SFF
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
X PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 2.9 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,56*
€ 1.703,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,91*
€ 1.662,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,42*
€ 1.617,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,72*
€ 1.549,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.