Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X6 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8578496
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT1000X6SSD9
EAN/GTIN:
     0649528901262
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Wie viel können Sie zwischen Ihren Fingerspitzen tragen? Mit der Crucial X6 Portable SSD lautet die Antwort: Sehr viel! Ob Sie Videos für Offline-Reisen herunterladen, Familienfotos organisieren, mit Klassenkameraden zusammenarbeiten oder zu einem tollen Abenteuer unterwegs sind - die Crucial X6 ist erschwinglich und bereit, Sie überall zu begleiten.
Crucial X6 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
69 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
42 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - extern
Kennzeichnung
UL, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Schocktoleranz (in Betrieb)
3.1 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Interner Datendurchsatz
540 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.