Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE770G SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8579531
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASE770G-512GU32G2-CBK
EAN/GTIN:
     4710273774756
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Leistungsgesteuert und auffällig. Das fasst die externe Solid-State Drive (SSD) SE770G im Wesentlichen zusammen. Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 1000/800 MB/s und Unterstützung von USB 3.2 Gen 2 und Type-C ist diese externe SSD Ihr optimales Speichergerät für Video- und Fotobearbeitung sowie für mobiles Gaming. Abgesehen von der Leistung glänzt die SE770G durch den unverwechselbaren RGB-Lichteffekt.
ADATA SE770G - SSD - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57.5 mm
Tiefe
99.5 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
136 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
RGB-Beleuchtung
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1000 MB/s
Interner Datendurchsatz
1000 MBps (lesen)/ 800 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android 5.0 or later, Windows 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.