Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-580W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8585982
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B258401
EAN/GTIN:
     8715946685984
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner
Alles im Griff dank eines schnellen DIN A4-Scanners mit automatischem Einzelblatteinzug und Funktion für doppelseitiges Scannen in einem Durchgang. Mit dem 10,9 cm großen LCD-Touchscreen und Wi-Fi können Sie Ihre Dokumente direkt dort speichern, wo sie benötigt werden. Schneller arbeiten mit konfigurierbaren Voreinstellungen.
Epson WorkForce ES-580W - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 215.9 x 6096 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Wi-Fi(ac)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Wi-Fi(ac)
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 6096 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 215.9 x 6096 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.9 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
13 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - Letter - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - Letter - 300 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - Letter - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - Letter - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
35 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, Paper Protection Function, Leerseitenentfernung, Auto Crop, Remove Background, Schrägenkorrigierung, OCR Text Recognition, Wi-Fi Direct, 4,3"-Touchscreen-LCD-Display
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,44*
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,38*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB528
ab € 153,88*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB528
ab € 245,76*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB528
ab € 338,57*
Zubehör
Epson
CP040SSEB528
ab € 322,06*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB528
ab € 442,69*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB528
ab € 201,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.