Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech MX Master 2S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8588863
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005966
EAN/GTIN:
5099206092150
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Vorzeige-Maus von Logitech bietet versierten Fachleuten, die auf Produktivität setzen, ein optimales Steuerungserlebnis. Neben einer Reihe fortschrittlicher Funktionen bietet die MX Master 2S Logitech Flow für die übergangslose Steuerung von mehreren Computern, erweitertes Scrolling, Hochpräzisionsabtastung auf allen Oberflächen, und ein fantastisches Design. Optimiert für Windows und Mac.
Logitech MX Master 2S - Maus - Laser - 7 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth - USB Logitech Unifying Empfänger - Graphite - für Komplett Office Micro R9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.57 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
4.84 cm
Gewicht
145 g
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
USB Logitech Unifying Empfänger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
70 Tage
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Logitech Darkfield Laser Tracking
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 4.000 dpi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Komplett Office Micro R9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
ergonomische maus logitech
,
logitech mäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 131,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 78,49*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,46*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.