| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8589171 Herst.-Nr.: 1524,4001 EAN/GTIN: 4011324371086 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. KMP B59BX - Mit hoher Kapazität - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1280XLBK) - für Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1280XLBK | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |