| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8589190 Herst.-Nr.: 1530,4003 EAN/GTIN: 4011324370997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KMP B63C - 11.8 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC-225XLC) - für Brother DCP-J4120, MFC-J4420, J4620, J5320, J5620, J5625, J5720; Business Smart MFC-J4420 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC-225XLC | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | ![](/p.gif) | Kapazität | 11.8 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Chip | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW ¦ Brother Business Smart MFC-J4420DW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |