| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8589191 Herst.-Nr.: 1530,4006 EAN/GTIN: 4011324371000 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. KMP B63M - 11.8 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC-225XLM) - für Brother DCP-J4120, MFC-J4420, J4620, J5320, J5620, J5625, J5720; Business Smart MFC-J4420 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC-225XLM | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 11.8 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW ¦ Brother Business Smart MFC-J4420DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone |
| | |
| |