Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T121 180 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8589218
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1264,0000
EAN/GTIN:
     4011324372724
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieser Toner gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
KMP B-T121 - 180 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN910BK) - für Brother HL-L9310CDW, HL-L9310CDWMT, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN910BK
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
180 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother HL-L9310CDW, HL-L9310CDWMT, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.