Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B77M 5.1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B77M Druckerpatrone Kompatibel Magenta
KMP B77M Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8589373
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1521,4006
EAN/GTIN:
     4011324370614
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B77M - 5.1 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone - für Brother DCP-145, 163, 167, 193, 195, 197, 365, 373, 375, 377, MFC-250, 255, 290, 295, 297
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33871
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
5.1 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 260 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.