| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8589390 Herst.-Nr.: 1521,4009 EAN/GTIN: 4011324370621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. KMP B77Y - 5 ml - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone - für Brother DCP-145, 163, 167, 193, 195, 197, 365, 373, 375, 377, MFC-250, 255, 290, 295, 297 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Kapazität | 5 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Chipfrei | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 260 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp yellow, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |