Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B77D 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B77D Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
KMP B77D Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8589391
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1521,4021
EAN/GTIN:
     4011324370638
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B77D - 2er-Pack - 9.1 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC980BK) - für Brother DCP-145, 163, 167, 193, 195, 197, 365, 373, 375, 377, MFC-250, 255, 290, 295, 297
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC980BK
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
9.1 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C, DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.