Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B78B 12.7 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B78B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
KMP B78B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8589392
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1522,4801
EAN/GTIN:
     4011324370652
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B78B - 12.7 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1100BK) - für Brother DCP-185, 385, 395, 585, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC1100BK
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
12.7 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 450 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W ¦ Brother Justio MFC-5890CN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.