| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8589400 Herst.-Nr.: 1524,4803 EAN/GTIN: 4011324370782 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. KMP B59C - 6.4 ml - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1240C) - für Brother DCP-J525, J725, J925, MFC-J430, J5910, J625, J6510, J6710, J6910, J825 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1240C | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 6.4 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, kmp druckerpatrone, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone cyan |
| | |
| |