Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B59D 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B59D Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
KMP B59D Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8589403
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1524,4821
EAN/GTIN:
     4011324370812
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B59D - 2er-Pack - 13.4 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1240BK) - für Brother DCP-J525, J725, J925, MFC-J430, J5910, J625, J6510, J6710, J6910, J825
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC1240BK
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
13.4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.