Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B78DX 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B78DX Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
KMP B78DX Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8589405
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1522,4021
EAN/GTIN:
     4011324370751
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B78DX - 2er-Pack - 23.9 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1100HYBK) - für Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC1100HYBK
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
23.9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 900 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.