| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8589406 Herst.-Nr.: 1522,4009 EAN/GTIN: 4011324370744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. KMP B78YX - 9.8 ml - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1100HYY) - für Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW; Justio MFC-5890CN Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1100HYY | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Kapazität | 9.8 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Chipfrei | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 750 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-6690CW, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW ¦ Brother Justio MFC-5890CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp yellow, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |